Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 5m RDE

Šifra: 2847926

EAN: 3700575908752

GIGAMEDIA

CAT6S5MR - GGM CAT6S5MR

No product image

Priključni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6 5 m v rdeči barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
S/FTP
Kategorija
Cat.6
Dolžina (m)
5
Barva zunanjega plašča
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Tip konektorja 1
RJ45 8(8)
Tip konektorja 2
RJ45 8(8)
Protipregibni skoznik
Vbrizgan
Zaščita z zapahom
Da
Barva protipregibnega skoznika
Rdeča
Negorljivo
Ne
Brezhalogensko
ni brezhalogen.
Kabel
1x4
AWG velikost
27
Pin Dodelitev
01:01
Vrednost NVP (%)
67
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center