Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Priključna vrvica Commel H05VV-F 3G2,5mm2 2m ČRN

Šifra: 1069185

EAN: 3859888558298

Commel

0615X - 0615

No product image

PRIKLJUČNA VRVICA H05VV-F 3G2,5mm2 2m ČRNA 0615

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
2,5
Dolžina (m)
2
Barva zunanjega plašča
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Barva zunanjega plašča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center