Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za talno dozo Obo Bettermann Slepi pokrov GES R2B 7011 okrogel PVC PVC 140x140x40mm 140mm

Šifra: 2865206

EAN: 4012196459605

Obo Bettermann

7405086 - GES R2B 7011

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Model pokrova
Okrogla
Material ohišja
Umetna masa
Material pokrova
Umetna masa
Zunanja dimenzija - širina (mm)
140x140x40
Zunanji premer (mm)
140

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talno kanal
Ne
Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Material
Poliamid
S talnimi oblogami
Ne
Zaščitna talna obloga okvirja
Da
Barva
siva
RAL številka
RAL 7011
Z izhodom za kabel v pokrovu
Ne
Primerno za mokro čiščenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center