Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za ozemljitev nVent ERIFLEX BC50 jeklo ga.cink. 83mm 64mm

Šifra: 2734730

EAN: 3479775532202

ERICO EUROPE

553220 - BC50

No product image

Objemka za zbiralnike BC 50

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
BC50
Material
Jeklo
Širina (mm)
83
Višina (mm)
64

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center