Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za namizni razdelilec LEGRAND P/O doza kvadratni ČRN 100mm 61,2mm 3M kovinska za vgradnjo Pop-up razdelilcev v beton

Šifra: 2632298

EAN: 3245060540005

BTICINO

054000

No product image

Podometna doza za Legrand Pop-up namizne razdelilce. Kovinska doza velikosti 3M ima pripravljene uvode za fi20mm in fi25mm cevi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
P/O doza
Oblika
kvadratno
Barva
Črna
Širina (mm)
100
Višina (mm)
61,2
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3M

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Ne
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
100
Prenapetostna zaščita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center