Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I THALASSA PLM SET za montažo na DROG PLM54/6

Šifra: 1217681

EAN: 3606480192517

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFP400

No product image

Pritr. na drog, gal. jeklo, pr. droga maks. 215 mm, obremen. 100 kg za PLM54/64

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THALASSA PLM
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
395
Višina (mm)
45
Globina (mm)
32,5
Vrsta pribora
Montažni steber

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center