Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SPACIAL Nosilec za drog d=300mm

Šifra: 2609168

EAN: 3606480198946

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC30

No product image

Prip. WM Spacial za pr. na drog, d 300. Za drog maks. 675. Maks. obr.: 100 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
295
Višina (mm)
45
Globina (mm)
32,5
Vrsta pribora
Montažni steber

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center