Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SPACIAL nosilec S3X Inox AISI304 [4kos]

Šifra: 1201527

EAN: 3606480154867

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPFCX

No product image

4 nosilci za pritrditev na steno iz nerjavečega jekla AISI 304 za Spacial S3X

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
nosilec

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
42
Višina (mm)
74
Globina (mm)
12
Vrsta pribora
Pritrjevanje delov / setov

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center