Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SCHNEIDER Okno za omaro PLASTIČNO 78X95X15

Šifra: 1204348

EAN: 3606480185304

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVA274M

No product image

Plastično okno s prosojnim pokrovom s tečaji. IP 65, D 78 x Š 95 x G 15 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Okno za omaro

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
95
Višina (mm)
78
Globina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center