Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2799736, EAN: 3245064049177LEGRAND 404917
Povezovalna zbiralka LEGRAND Viličasta 3P 12M 10mm2
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1224333, EAN: 3606480515927SCHNEIDER ELECTRIC R9XFH318
Povezovalna zbiralka RESI9 16mm2, 3F za 18M Viličasta 320mm 63A
ŠIFRA: 2865051, EAN: 3838629938469SCHNEIDER ELECTRIC A9XPH712
Povezovalna zbiralka ACTI9 3P+N 12M Glavnikast 80A
ŠIFRA: 2781623, EAN: 3838400077394ETI 002921254 - IZ16/3F/39
Povezovalna zbiralka DIDO 16mm2, 3f za 39M, EFD14, EFH14 Pin 80A
ŠIFRA: 1218410, EAN: 4015080639602Drugi proizv. 63960 - B3.0/4-PKZ0
Povezovalna zbiralka B3.0/4-PKZ0
ŠIFRA: 2760912, EAN: 4015082710613EATON 271061 - Z-GV-16/1P-1TE
Povezovalna zbiralka EATON 16mm2 za PL6, PL7-1p 1TE 1000mm 80A
ŠIFRA: 2760915, EAN: 4015082710620EATON 271062 - Z-GV-16/1P+HS
Povezovalna zbiralka EATON 16mm2 za pomožni kontakt 1p 1,5TE 1000mm 80A
ŠIFRA: 1218400, EAN: 5907563671256ETI 002921068 - IZ16/4F/12
Povezovalna zbiralka DIDO 16mm2, 4P za 12M Viličasta 100A
ŠIFRA: 2855778, EAN: 5907625307338ETI 002921082 - IZ16/1F/3/ETITEC
Povezovalna zbiralka ETI Viličasta 55mm 100A 3M
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.