Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I Spodnja plošča 325mm kovina Dno omare 400x110mm

Šifra: 2603893

EAN: 4015081073573

Drugi proizv.

107692 - XLST2J4B

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Spodnja plošča
Širina (mm)
325
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
20
Globina (mm)
110
Barva
siva
RAL številka
7035
Širina omare za namestitev (mm)
425
Primerno za višino ohišja (mm)
0
Globina za vgradnjo omare (mm)
0
Največja nosilnost (kg)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center