Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I RITTAL Montažna letev Horizontalna 340mm kovina za 400mm VX/TS/SE

Šifra: 2776987

EAN: 4028177108110

RITTAL

4694000 - TS 4694.000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
340
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
25
Globina (mm)
400
Barva
Drugo
RAL številka
9006
Širina omare za namestitev (mm)
400
Globina za vgradnjo omare (mm)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center