Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I PanelSeT Profil 45mm kovina

Šifra: 2850069

EAN: 3606486103876

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFNV16

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PanelSeT
Izvedba
Profil
Širina (mm)
45
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1600
Globina (mm)
45
Barva
siva
RAL številka
7035
Primerno za višino ohišja (mm)
1600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center