Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I PanelSeT Profil 400mm kovina

Šifra: 2850075

EAN: 3606486103944

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFNC44

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PanelSeT
Izvedba
Profil
Širina (mm)
400
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
45
Globina (mm)
400
Barva
siva
RAL številka
7035
Širina omare za namestitev (mm)
400
Globina za vgradnjo omare (mm)
400
Največja nosilnost (kg)
1500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center