Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I PanelSeT Profil 300mm kovina

Šifra: 2850073

EAN: 3606486103913

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFNC35

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PanelSeT
Izvedba
Profil
Širina (mm)
300
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
45
Globina (mm)
500
Barva
siva
RAL številka
7035
Širina omare za namestitev (mm)
300
Globina za vgradnjo omare (mm)
500
Največja nosilnost (kg)
1500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center