Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preša hidravlična BM 38A062 BATERIJSKA 62 kN 18V 5,0Ah (čeljusti serija 85) šesterokotno (hexagonal) za 10 do 300mm2 Akumulator-hidravlični 375mm

Šifra: 2797149

EAN: 8013629256217

BM

38A062 - BAT. PREŠA 62 kN

No product image

Hidravlične baterijske klešče proizvajalca BM odlikuje šesterokoten stisk (do 300mm2), moč stiska 62 kN, vrtljiva glava 270°, kompaktne dimenzije 375mm x 75mm x325 mm ter majhna teža 5,1 kg. Čeljusti serija 85.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Primerno za
(čeljusti serija 85)
Način stiskanja
šesterokotno (hexagonal)
Prerez (mm2)
za 10 do 300
Konstrukcija / delovanje
Akumulator-hidravlični
Dolžina (mm)
375

Ostali podatki ali lastnosti

Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Da
Čas za kolesarjenje (s)
3-5
Sila stiskanja (kN)
62-62

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center