Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preša hidravlična BM 37A055 BATERIJSKA 55 kN 18V 2Ah (brez čeljusti) (čeljusti serija 83) šesterokotno (hexagonal) za 10 do 300mm2 Akumulator-hidravlični 390mm

Šifra: 2796778

EAN: 8013629256248

BM

37A055 - BAT. PREŠA 55 kN

No product image

Hidravlične baterijske klešče proizvajalca BM odlikuje šesterokoten stisk (do 300mm2), moč stiska 55 kN, vrtljiva glava 180°, kompaktne dimenzije 390mm x128mm x75 mm ter majhna teža 2,9 kg. Čeljusti serija 83

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Primerno za
(čeljusti serija 83)
Način stiskanja
šesterokotno (hexagonal)
Prerez (mm2)
za 10 do 300
Konstrukcija / delovanje
Akumulator-hidravlični
Dolžina (mm)
390

Ostali podatki ali lastnosti

Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Da
Čas za kolesarjenje (s)
3-5
Sila stiskanja (kN)
55-55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center