Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Preša hidravlična BM 1823A1 + Čeljusti 10-150mm2 380mm

Šifra: 2805523

EAN: 8013629261563

BM

1823A1 - BM 1823A1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Prerez (mm2)
10-150
Dolžina (mm)
380

Ostali podatki ali lastnosti

Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Da
Sila stiskanja (kN)
50-50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center