Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preobremenitveni rele -bimetal TESYS D za D80-D95 37-50A

Šifra: 2616943

EAN: 3389110519952

SCHNEIDER ELECTRIC

LRD3357

No product image

Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 37 do 50 A - razred 10 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Nastavljivo območje toka (A)
37-50

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Neposredno vgrajeni / samostojna vgradnja
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
1
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Razred različice
Razred 10
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
690

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center