Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita SCHNEIDER PRD1 25r 3P+N TIP1+2

Šifra: 2745977

EAN: 3606480060427

SCHNEIDER ELECTRIC

16332 - PRD1

No product image

Modularna prenap. zaščita PRD1 25r - 3 poli + N - 350 V - z daljinskim prenosom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta polov
3 + N / PE
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
100
Nazivna napetost AC (V)
400
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
TN-S, TT
Max. stalna napetost AC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,5
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
1,5
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
Drugo
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
Da
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Da
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Prikaz kratkega stika
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center