Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita SCHNEIDER iQUICK PRD 20r 3P+N S SIG.

Šifra: 2744354

EAN: 3606480387098

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L16297

No product image

Modularna prenap. zaščita iQuick PRD20r - 3 poli + N - 350 V - z dalj. prenos.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta polov
3 + N / PE
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
5
Nazivna napetost AC (V)
400
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
TT
Max. stalna napetost AC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,5
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
1,5
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
Drugo
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
25
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
25
S kontaktom oddaljene signalizacije
Da
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Prikaz kratkega stika
Da
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Ne
Konfiguracija sistema TN-C-S
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
4
Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA)
25
Integrirana zaščita pred kratkim stikom
Da
Brez uhajanja toka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center