Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita SCHNEIDER iPRD-DC 40r 800PV 2M 15kA 40kA 840V 3kV

Šifra: 2809312

EAN: 3606480506666

SCHNEIDER ELECTRIC

A9L40271

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta polov
2
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
15
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost DC (V)
840
Stopnja napetostne zaščite (kV)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
DC
Max. stalna napetost DC (V)
800
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
3
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
3
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
Širina modularnih mest 3M
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
Da
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Prikaz kratkega stika
Da
Max. PV napetost (V)
800
Konfiguracija sistema DC
Da
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Ne
Konfiguracija sistema TN-C-S
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Ne
Konfiguracija sistema TT
Ne
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
2
Integrirana zaščita pred kratkim stikom
Ne
Brez uhajanja toka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center