Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ProTec T2-PV (3+0) 20kA 40kA 1100V 3,8kV signalizacija

Šifra: 2850582

EAN: 3838629892396

ISKRA ZAŠČITE

590293 - T2-1100PV-3+0-R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ProTec T2-PV
Vrsta polov
(3+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost DC (V)
1100
Stopnja napetostne zaščite (kV)
3,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center