Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ProTec T1 (4+0) 20kA 50kA 300V 1,5kV signalizacija

Šifra: 2853170

EAN: 3838629916856

ISKRA ZAŠČITE

IZ590042 - Protec T1-300-4+0-R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ProTec T1
Vrsta polov
(4+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
50
Nazivna napetost AC (V)
300
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center