Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ProTec T1 (3+1) 50kA 20kA 12,5kA 240V 1,5kV signalizacija

Šifra: 2878989

EAN: 3838629968343

ISKRA ZAŠČITE

IZ59.0060 - Protec T1-300-3+1-R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ProTec T1
Vrsta polov
(3+1)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
50
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Tok Impulz strele (10/350) (kA)
12,5
Nazivna napetost AC (V)
240
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center