Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ProTec T1 1+0 20kA 40kA 12,5kA 300V 1,5kV signalizacija

Šifra: 2849690

EAN: 3838629857531

ISKRA ZAŠČITE

IZ590012 - Protec T1-300-1+0 R

No product image

Nazivna obratovalna napetost Un = 230V AC, maksimalna obratovalna napetost Uc = 300 V AC, nazivni odvodni val toka (8/20): 20 kA, maksimalni odvodni val toka (8/20): 50 kA, stopnja napetostne zaščite: 1500 V, odzivni čas: < 25 ns, tok impulza stre

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ProTec T1
Vrsta polov
1+0
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Tok Impulz strele (10/350) (kA)
12,5
Nazivna napetost AC (V)
300
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center