Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita PNZ T2 (1+1) 10kA 12kA 275V 1,2kV

Šifra: 2764103

EAN: 3245060039516

LEGRAND

003951

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PNZ
Vrsta polov
(1+1)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
10
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
12
Nazivna napetost AC (V)
275
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,2

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
275
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
2 modularna razmika
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
16
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
16
S kontaktom oddaljene signalizacije
Ne
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Da
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Ne
Konfiguracija sistema TN-C-S
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Ne
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center