Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita PNZ T12 (3+0) 25kA 12,5kA 320V 1,9kV

Šifra: 2781355

EAN: 3414970517401

LEGRAND

412272

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PNZ
Vrsta polov
(3+0)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
25
Tok Impulz strele (10/350) (kA)
12,5
Nazivna napetost AC (V)
320
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,9

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
320
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
Širina modularnih mest 3M
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
25
S kontaktom oddaljene signalizacije
Da
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Ne
Konfiguracija sistema TT
Ne
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center