Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann VG-V20-3+NPE-280 SISTEMSKA REŠITEV (3+1) 60kA 280V / 350V 40kV

Šifra: 2854409

EAN: 4012196423200

Obo Bettermann

5095383 - VG-V20-3+NPE-280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
(3+1)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
60
Nazivna napetost AC (V)
280
Nazivna napetost DC (V)
/ 350
Stopnja napetostne zaščite (kV)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center