Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann V20-1+NPE-280 20kA 40kA 230V 1,3kV

Šifra: 2752319

EAN: 4012196161140

Obo Bettermann

5095251 - V20-1+NPE-280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,3

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
280
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,3
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
1,3
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
2 modularna razmika
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema DC
nekonfig.sistema DC
Konfiguracija sistema IT
nekonfig.sistema IT
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C
nekonfig.sistem.TN-C
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
nekonfig.siste.drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center