Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann T12 B+C (4+0) 50kA 7kA 280V

Šifra: 1056313

EAN: 4012195239741

Obo Bettermann

5094426 - V25-B+C 4-280

No product image

Prenapetostna zaščita odvodnik Obo Bettermann V25-B/4 230V 0,9kV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
(4+0)
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
50
Tok Impulz strele (10/350) (kA)
7
Nazivna napetost AC (V)
280

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
280
Signalizacija na napravi
Optičen
Max. PV napetost (V)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center