Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann MCD 50-B 3+1-OS 3 + N / PE 125kA 255kA 230V

Šifra: 2762154

EAN: 4012195288299

Obo Bettermann

5096836 - MCD 50-B 3+1-OS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
3 + N / PE
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
125
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
255
Nazivna napetost AC (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
8 M
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center