Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann 5095283 Cat.3 20kA 40kA 230V 1,3kV

Šifra: 2752326

EAN: 4012196162338

Obo Bettermann

5095283 - V20-3+FS-280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
Cat.3
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,3

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
Drugo
Max. stalna napetost AC (V)
280
Max. stalna napetost DC (V)
350
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,3
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
Širina modularnih mest 3M
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
35
S kontaktom oddaljene signalizacije
z kon. odd.signa.
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema DC
nekonfig.sistema DC
Konfiguracija sistema IT
nekonfig.sistema IT
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
konf.sist. TN-C-S
Konfiguracija sistema TN-S
konf.sist. TN-S
Konfiguracija sistema TT
nekonfig.sistema TT
Konfiguracija sistema drugo
nekonfig.siste.drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center