Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ETITEC T2 (1+1) 20kA 40kA 255V 1,5kV

Šifra: 2855931

EAN: 3838895828983

ETI

002442954

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETITEC
Vrsta polov
(1+1)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
40
Nazivna napetost AC (V)
255
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
255
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
35
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
25
S kontaktom oddaljene signalizacije
Ne
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Kategorija tipa 2
Da
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN-C
Ne
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center