Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - komplet/kompaktni SIRIUS ACT 2POZ ČRN 0-1 za osvetlitev 1NO 1NC 24V

Šifra: 2761224

EAN: 4011209956445

SIEMENS

3SU1150-2BF60-1MA0 - 3SU11502BF601MA0

No product image

SIRIUS ACT je modularni sistem tipk in indikatorskih lučk za montažo na sprednjo ploščo in zadaj nameščene električne module. Zahvaljujoč SIRIUS ACT s PROFINET-om je mogoče krmilne in signalne naprave povezati neposredno prek PROFINET-a

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva gumba
Črna
Funkcija preklopa, zapahnitev
0-1
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Napajalna napetost (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
Ne
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
32,3
Višina odprtine (mm)
28,8
Povrnitev na vzmet
Ne
Z okvirjem
Da
Material za prednji obroč
Drugo
Barva sprednjega obroča
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center