Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - komplet/kompaktni ABB C2SS2-10B-11 2POZ ČRN Podaljšana ročica funk.preklopa,zapahn ni za osvetlitev 1NO 1NC

Šifra: 2852237

EAN: 7320500554944

ABB

1SFA619201R1076 - C2SS2-10B-11

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva gumba
Črna
Vrsta kontrolnega elementa
Dolga vrtljiva ročica
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
Ne
Premer luknje (mm)
22
Povrnitev na vzmet
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Material za prednji obroč
Umetna masa
Barva sprednjega obroča
Črna
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Izgube moči (W)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center