Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SIRIUS ACT 3SU1050-2AS60-0AA0 4POZ BEL Gag funk.preklopa,zapahn brez vzmeti ni za osvetlitev

Šifra: 2874401

EAN: 4011209954359

SIEMENS

3SU1050-2AS60-0AA0 - 3SU10502AS600AA0

No product image

Preklopno stikalo, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, belo, z vrtljivim gumbom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
4
Barva kontrolnega člena
v beli barvi
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev

Ostali podatki ali lastnosti

Barvni indikator ohišja svetilke
v beli barvi
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
28,8
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center