Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SIRIUS ACT 3SU1000-4JF01-0AA0 2POZ RUM Ključ funk.preklopa,zapahn brez vzmeti ni za osvetlitev PVC

Šifra: 2874502

EAN: 4011209963986

SIEMENS

3SU1000-4JF01-0AA0 - 3SU10004JF010AA0

No product image

Stikalo s ključem O.M.R, 22 mm, okroglo, plastično, rumeno, odstranitev ključa O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva kontrolnega člena
Rumena
Vrsta kontrolnega elementa
Ključ
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
51,7
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center