Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SIRIUS ACT 3SU1000-4JC01-0AA0 2POZ RUM Ključ ni funkcije preklopa z vzmetjo ni za osvetlitev PVC

Šifra: 2874503

EAN: 4011209963993

SIEMENS

3SU1000-4JC01-0AA0 - 3SU10004JC010AA0

No product image

Stikalo s ključem O.M.R, 22 mm, okroglo, plastično, rumeno, odstranitev ključa O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva kontrolnega člena
Rumena
Vrsta kontrolnega elementa
Ključ
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Povrnitev na vzmet
z vzmetjo
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
51,7
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center