Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SIRIUS ACT 2POZ SRE Ključ #0-1 brez vzmeti ni za osvetlitev kovina 90° 2ključa

Šifra: 2782276

EAN: 4011209970816

SIEMENS

3SU1050-4BF01-0AA0 - 3SU10504BF010AA0

No product image

Stikalo s ključem RONIS, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, odstranitev ključa O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva kontrolnega člena
Srebrna
Vrsta kontrolnega elementa
Ključ
Funkcija preklopa, zapahnitev
#0-1
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
49,4
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center