Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava SIEMENS 2POZ ZEL S kratkim ročajem 0-1 brez vzmeti za osvetlitev PVC

Šifra: 2792986

EAN: 4011209956179

SIEMENS

3SU1002-2BF40-0AA0 - 3SU10022BF400AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva kontrolnega člena
Zelena
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Funkcija preklopa, zapahnitev
0-1
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barvni indikator ohišja svetilke
Zelena
Zasnova objektiva
Pravokotna
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
32,3
Višina odprtine (mm)
28,8
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP68
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center