Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele ZELIO RELE RSB1A120B7 1CO 24V 12,5mm brez podnožja brez LED indikacije AC

Šifra: 1216467

EAN: 3389110256710

SCHNEIDER ELECTRIC

RSB1A120B7

No product image

Vmesnik releja vtičnika - Zelio RSB - 1 C/O - 24 V AC -12 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
24
Širina (mm)
12,5
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Z LED indikacijo
brez LED indikacije
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
29
Globina (mm)
15,7
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Material stične površine
Drugo
Material kontakta
Drugo
Material Vstavi ime
Drugo
Kategorija relejne tehnologije v skladu z IEC 61810-7
RT I
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center