Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele ZELIO 4CO 48V 21mm brez podnožja DC

Šifra: 1214509

EAN: 3389119403832

SCHNEIDER ELECTRIC

RXM4AB2ED

No product image

Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 48 V DC 6 A z LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
4
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
48
Širina (mm)
21
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
27
Globina (mm)
49
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Brez polarnosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center