Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Preklopni rele ZELIO 4CO 24V 21mm brez podnožja z LED indikacijo Konektor DC 3A, LED; Pak=10kos!

Šifra: 1163072

EAN: 3389119403986

SCHNEIDER ELECTRIC

RXM4GB2BD

No product image

Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 24 V DC 3 A z LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
4
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Širina (mm)
21
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Z LED indikacijo
z LED indikacijo
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Da
Vrsta kontaktnega stikala
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
27
Globina (mm)
49
S snemljivimi sponkami
Da
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Material stične površine
Drugo
Material kontakta
Drugo
Material Vstavi ime
Drugo
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center