Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele ZELIO 2CO 48V 21mm brez podnožja brez LED indikacije AC

Šifra: 2623649

EAN: 3389119403405

SCHNEIDER ELECTRIC

RXM2AB1E7

No product image

Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 48 V AC 12 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
48
Širina (mm)
21
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Z LED indikacijo
brez LED indikacije
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Da
Vrsta kontaktnega stikala
Dvojni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
27
Globina (mm)
55
S snemljivimi sponkami
Da
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 48 do 48
Material stične površine
Drugo
Material kontakta
Drugo
Material Vstavi ime
Drugo
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center