Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele ZELIO 2CO 24V 8A 12,5mm brez podnožja DC

Šifra: 1163089

EAN: 3389110252361

SCHNEIDER ELECTRIC

RSB2A080BD

No product image

Vmesnik releja vtičnika - Zelio RSB - 2 C/O - 24 V DC - 8 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Nazivni tok (A)
8
Širina (mm)
12,5
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
29
Globina (mm)
15,7
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Brez polarnosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center