Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele ZELIO 1CO 60V 6A 6,2mm s podnožjem LED vijačno DC

Šifra: 2625572

EAN: 3606480077852

SCHNEIDER ELECTRIC

RSL1PVFU

No product image

Tanek rele nameščen na vtičnico z vijaki z LED in zaščitnim vezjem, 110 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
60
Nazivni tok (A)
6
Širina (mm)
6,2
Skupaj s podnožjem
s podnožjem
Z LED indikacijo
LED
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Da
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
78,6
Globina (mm)
95
S snemljivimi sponkami
Da
Pogon, polarnost
Brez polarnosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center