Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele SYSTEM 1NO 230V 10A 24mm brez podnožja brez LED indikacije vijačno AC 1M

Šifra: 2807647

EAN: 8011564025370

GEWISS

GW20072

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivni tok (A)
10
Širina (mm)
24
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Z LED indikacijo
brez LED indikacije
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Bistabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Dvojni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Višina (mm)
46
Globina (mm)
25
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center