Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele SIRIUS s podnožjem DIN LED ploščico 1CO 24V 42139mm s podnožjem vijak DC

Šifra: 1166479

EAN: 4011209674554

SIEMENS

LZS:RT3A4L24 - LZS:RT3A4L24

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Širina (mm)
42139
Skupaj s podnožjem
s podnožjem
Tip električne povezave
vijak
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

S prisilno vodenimi kontakti
brez prisil.vod.kont
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
71
Globina (mm)
78
S snemljivimi sponkami
s snemlj.sponk.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center