Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele SCHNEIDER 3CO 24VAC 10A 35mm brez vtičnice LED Konektor AC +LTB

Šifra: 2781265

EAN: 3606480626920

SCHNEIDER ELECTRIC

RUMC32B7

No product image

Univerzalen vtični rele - Zelio RUM - 3 C/O - 24 V AC - 10 A - z LED

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
3
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivni tok (A)
10
Širina (mm)
35
Skupaj s podnožjem
brez vtičnice
Z LED indikacijo
LED
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Da
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Višina (mm)
35,4
Globina (mm)
56
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Polna
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Material stične površine
Drugo
Material kontakta
Drugo
Material Vstavi ime
Drugo
Kategorija relejne tehnologije v skladu z IEC 61810-7
RT I
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center